72,65 €/ Unitéhors TVA
87,91 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | EWHV-R WD |
Désignation | WH42LR1.1/2KDSE |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 42L - M52x2.0 |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | 1.1/2" BSP cyl. |
Type d'étanchéité | joint souple mou (forme E) |
Pression nominal | PB 200 |
d1 | 42 mm |
d2 | G 1.1/2" |
d7 | 55.9 mm |
dx | 36 mm |
dy | 36 mm |
i | 22 mm |
I4 | 88.5 mm |
l2 | 40 mm |
l3 | 40.5 mm |
lg2 | 51 mm |
SW2 | 70 mm |
SW4 | 60 mm |
67,60 €/ Unitéhors TVA
81,80 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/12/2026