59,54 €/ Unitéhors TVA
72,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | EWHV-R WD |
Désignation | WH35ZLRKDS |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 35L - M45x2.0 |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | 1.1/4" BSP cyl. |
Type d'étanchéité | joint souple mou (forme E) |
Pression nominal | PB 200 |
d1 | 35 mm |
d2 | G 1.1/4" |
d7 | 49.9 mm |
dx | 30 mm |
dy | 30 mm |
i | 20 mm |
I4 | 78 mm |
l2 | 35.5 mm |
l3 | 35.5 mm |
lg2 | 46 mm |
SW2 | 60 mm |
SW4 | 50 mm |
51,02 €/ Unitéhors TVA
61,73 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/12/2026