Eriks
VOSS

VOSS Raccord banjo coudé 24-BEEC-L28-M33E

  • ERIKS:11450603
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord banjo coudé
- Exécution à faible étranglement avec canal excentré
- Séries L et S
- Filetage: métrique cylindrique
- Type de joint: joint souple mou (forme E)
- Matériau d'étanchéité: NBR
- Complet (BEEC) ou sans écrou et bague coupante (BEE)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

36,27 €/ Unitéhors TVA

43,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
EWHV-M WD
Désignation
WH28LM33x2KDS
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
28L - M36x2.0
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
M 33x2
Type d'étanchéité
joint souple mou (forme E)
Pression nominal
PB 200
d1
28 mm
d2
M 33x2
d7
39.9 mm
dx
24 mm
dy
24 mm
i
18 mm
I4
68 mm
l2
31.5 mm
l3
30.5 mm
lg2
39 mm
SW2
50 mm
SW4
41 mm
Pièces détachées et accessoires

33,20 €/ Unitéhors TVA

40,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026