Eriks
VOSS

VOSS Raccord banjo coudé 24-BEEC-L22-M26E

  • ERIKS:11450602
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord banjo coudé
- Exécution à faible étranglement avec canal excentré
- Séries L et S
- Filetage: métrique cylindrique
- Type de joint: joint souple mou (forme E)
- Matériau d'étanchéité: NBR
- Complet (BEEC) ou sans écrou et bague coupante (BEE)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

23,21 €/ Unitéhors TVA

28,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
EWHV-M WD
Désignation
WH22LM26x1.5KDS
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
22L - M30x2.0
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
M 26x1.5
Type d'étanchéité
joint souple mou (forme E)
Pression nominal
PB 200
d1
22 mm
d2
M 26x1.5
d7
31.9 mm
dx
19 mm
dy
19 mm
i
16 mm
I4
55.5 mm
l2
26 mm
l3
24 mm
lg2
33.5 mm
SW2
41 mm
SW4
32 mm
Pièces détachées et accessoires

21,31 €/ Unitéhors TVA

25,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026