Eriks
VOSS

VOSS Raccord banjo coudé 24-BEEC-L22-G3/4E-ES4

  • ERIKS:13732033
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord banjo coudé
- Exécution à faible étranglement avec canal excentré
- Séries L et S
- Filetage: BSPP cylindrique
- Type de joint: joint souple mou (forme E)
- Matériau d'étanchéité: NBR
- Complet (BEEC) ou sans écrou et bague coupante (BEE)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

24,52 €/ Unitéhors TVA

29,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
EWHV-R WD
Désignation
WH22ZLRKDS
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
22L - M30x2.0
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
3/4" BSP cyl.
Type d'étanchéité
joint souple mou (forme E)
Pression nominal
PB 200
d1
22 mm
d2
G 3/4"
d7
32.9 mm
dx
19 mm
dy
19 mm
i
16 mm
I4
56.5 mm
l2
28.5 mm
l3
24 mm
lg2
36 mm
SW2
46 mm
SW4
36 mm
Pièces détachées et accessoires

21,14 €/ Unitéhors TVA

25,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026