22,35 €/ Unitéhors TVA
27,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | EWHV-R WD |
Désignation | WH22R3/4EDB |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 22L - M30x2.0 |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | 3/4" BSP cyl. |
Type d'étanchéité | joint souple mou (forme E) |
Pression nominal | PB 200 |
d1 | 22 mm |
d2 | G 3/4" |
d7 | 32.9 mm |
dx | 19 mm |
dy | 19 mm |
i | 16 mm |
I4 | 56.5 mm |
l2 | 28.5 mm |
l3 | 24 mm |
lg2 | 36 mm |
SW2 | 46 mm |
SW4 | 36 mm |
21,14 €/ Unitéhors TVA
25,58 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/12/2026