21,04 €/ Unitéhors TVA
25,46 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | EWHV-R |
Désignation | WH22LR3/4 |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 22L - M30x2.0 |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | 3/4" BSP cyl. |
Type d'étanchéité | joint souple à bords (forme B) |
Pression nominal | PB 200 |
d1 | 22 mm |
d2 | G 3/4" |
d6 | 32 mm |
dx | 19 mm |
dy | 19 mm |
i | 16 mm |
I4 | 56.5 mm |
l2 | 28.5 mm |
l3 | 24 mm |
lg2 | 36 mm |
SW2 | 46 mm |
SW4 | 36 mm |
19,14 €/ Unitéhors TVA
23,16 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/12/2026