Eriks
VOSS

VOSS Raccord banjo coudé 24-BEEC-L18-G1/2E-ES4

  • ERIKS:13732028
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord banjo coudé
- Exécution à faible étranglement avec canal excentré
- Séries L et S
- Filetage: BSPP cylindrique
- Type de joint: joint souple mou (forme E)
- Matériau d'étanchéité: NBR
- Complet (BEEC) ou sans écrou et bague coupante (BEE)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

16,26 €/ Unitéhors TVA

19,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
EWHV-R WD
Désignation
WH18ZLRKDS
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
18L - M26x1.5
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
1/2" BSP cyl.
Type d'étanchéité
joint souple mou (forme E)
Pression nominal
PB 315
d1
18 mm
d2
G 1/2"
d7
26.9 mm
dx
15 mm
dy
15 mm
i
14 mm
I4
47.5 mm
l2
21.5 mm
l3
21.5 mm
lg2
29 mm
SW2
36 mm
SW4
27 mm
Pièces détachées et accessoires

13,48 €/ Unitéhors TVA

16,31 €TVA incluse

276 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026