10,92 €/ Unitéhors TVA
13,21 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | EWHV-M WD |
Désignation | WH15LM18x1.5KDS |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 15L - M22x1.5 |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | M 18x1.5 |
Type d'étanchéité | joint souple mou (forme E) |
Pression nominal | PB 315 |
d1 | 15 mm |
d2 | M 18x1.5 |
d7 | 23.9 mm |
dx | 12 mm |
dy | 12 mm |
i | 12 mm |
I4 | 42.5 mm |
l2 | 21 mm |
l3 | 18.5 mm |
lg2 | 28 mm |
SW2 | 30 mm |
SW4 | 24 mm |
9,97 €/ Unitéhors TVA
12,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/12/2026