Eriks
VOSS

VOSS Raccord banjo coudé 24-BEEC-L15-G1/2E

  • ERIKS:11450649
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord banjo coudé
- Exécution à faible étranglement avec canal excentré
- Séries L et S
- Filetage: BSPP cylindrique
- Type de joint: joint souple mou (forme E)
- Matériau d'étanchéité: NBR
- Complet (BEEC) ou sans écrou et bague coupante (BEE)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

11,44 €/ Unitéhors TVA

13,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
EWHV-R WD
Désignation
WH15LR1/2KDSEX
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
15L - M22x1.5
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
1/2" BSP cyl.
Type d'étanchéité
joint souple mou (forme E)
Pression nominal
PB 315
d1
15 mm
d2
G 1/2"
d7
26.9 mm
dx
12 mm
dy
12 mm
i
14 mm
I4
45.5 mm
l2
22 mm
l3
21.5 mm
lg2
29 mm
SW2
32 mm
SW4
27 mm
Pièces détachées et accessoires

10,49 €/ Unitéhors TVA

12,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026