8,03 €/ Unitéhors TVA
9,72 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | EWHV-R |
Désignation | WH12LR3/8 |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 12L - M18x1.5 |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | 3/8" BSP cyl. |
Type d'étanchéité | joint souple à bords (forme B) |
Pression nominal | PB 350 |
d1 | 12 mm |
d2 | G 3/8" |
d6 | 22 mm |
dx | 10 mm |
dy | 10 mm |
i | 12 mm |
I4 | 38.5 mm |
l2 | 18 mm |
l3 | 16.5 mm |
lg2 | 25 mm |
SW2 | 27 mm |
SW4 | 22 mm |
7,24 €/ Unitéhors TVA
8,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/12/2026