Eriks
VOSS

VOSS Raccord banjo coudé 24-BEEC-L12-G1/2B

  • ERIKS:11452170
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord banjo coudé
- Exécution à faible étranglement avec canal excentré
- Séries L et S
- Filetage: BSPP cylindrique
- Type de joint: joint souple à bords (forme B)
- Matériau d'étanchéité: NBR
- Complet (BEEC) ou sans écrou et bague coupante (BEE)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

20,63 €/ Unitéhors TVA

24,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
EWHV-R
Désignation
WH12LR1/2EX
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
12L - M18x1.5
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
1/2" BSP cyl.
Type d'étanchéité
joint souple à bords (forme B)
Pression nominal
PB 315
d1
12 mm
d2
G 1/2"
d6
26 mm
dx
12 mm
dy
10 mm
i
14 mm
I4
45.5 mm
l2
22 mm
l3
21.5 mm
lg2
29 mm
SW2
32 mm
SW4
27 mm
Pièces détachées et accessoires

19,84 €/ Unitéhors TVA

24,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026