6,49 €/ Unitéhors TVA
7,85 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | SWVE-R |
Désignation | SWVE06SR1/4 |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 6S - M14x1.5 |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | 1/4" BSP cyl. |
Type d'étanchéité | joint souple à bords (forme B) |
Pression nominal | PB 250 |
d1 | 6 mm |
d2 | G 1/4" |
d6 | 18 mm |
dx | 4 mm |
dy | 4 mm |
i | 9 mm |
I4 | 27 mm |
l2 | 15 mm |
l3 | 12 mm |
lg2 | 22 mm |
SW2 | 19 mm |
SW4 | 19 mm |
5,86 €/ Unitéhors TVA
7,09 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/12/2026