Eriks
VOSS

VOSS Raccord banjo 24-BSEC-S20-G3/4B

  • ERIKS:798363
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord banjo
- Exécution normale
- Séries L et S
- Filetage: BSPP cylindrique
- Type de joint: joint souple à bords (forme B)
- Complet (BSEC) ou sans écrou et bague coupante (BSE)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

18,88 €/ Unitéhors TVA

22,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
SWVE-R
Désignation
SWVE20SR3/4
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
20S - M30x2.0
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
3/4" BSP cyl.
Type d'étanchéité
joint souple à bords (forme B)
Pression nominal
PB 160
d1
20 mm
d2
G 3/4"
d6
32 mm
dx
16 mm
dy
16 mm
i
13 mm
I4
48 mm
l2
24 mm
l3
24 mm
lg2
34.5 mm
SW2
36 mm
SW4
32 mm
Pièces détachées et accessoires

17,03 €/ Unitéhors TVA

20,61 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026