8,70 €/ Unitéhors TVA
10,53 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | SWVE-R |
Désignation | SWVE12SR3/8 |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 12S - M20x1.5 |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | 3/8" BSP cyl. |
Type d'étanchéité | joint souple à bords (forme B) |
Pression nominal | PB 250 |
d1 | 12 mm |
d2 | G 3/8" |
d6 | 22 mm |
dx | 8 mm |
dy | 8 mm |
i | 9 mm |
I4 | 36 mm |
l2 | 16 mm |
l3 | 16.5 mm |
lg2 | 23.5 mm |
SW2 | 24 mm |
SW4 | 22 mm |
7,91 €/ Unitéhors TVA
9,57 €TVA incluse
36 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026