Eriks
VOSS

VOSS Raccord banjo 24-BSEC-S10-G3/8E

  • ERIKS:14988667
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord banjo
- Exécution standard
- Séries L et S
- Filetage: BSPP cylindrique
- Type de joint: joint souple mou (forme E)
- Matériau d'etanchéite: standard NBR
- Complet (BSEC) ou sans écrou et bague coupante (BSE)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

9,58 €/ Unitéhors TVA

11,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Désignation
SWVE10SRKDS
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Réglable
Oui
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
10S - M18x1.5
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
3/8" BSP cyl.
Type d'étanchéité
joint souple mou (forme E)
Pression nominal
PB 250
d2
G 3/8"
d7
21.9 mm
dx
7 mm
dy
7 mm
i
9 mm
I4
33 mm
l2
16 mm
l3
15.5 mm
lg2
23.5 mm
SW2
22 mm
SW4
22 mm
Pièces détachées et accessoires

9,07 €/ Unitéhors TVA

10,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026