Eriks
VOSS

VOSS Raccord banjo 24-BSEC-LL8-M10B

  • ERIKS:11450535
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord banjo
- Exécution normale
- Séries L et S
- Filetage: métrique cylindrique
- Type de joint: joint souple à bords (forme B)
- Complet (BSEC) ou sans écrou et bague coupante (BSE)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

6,39 €/ Unitéhors TVA

7,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
SWVE-M
Désignation
SWVE08LLM10x1
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
8LL - M12x1.0
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
M 10x1
Type d'étanchéité
joint souple à bords (forme B)
Pression nominal
PB 100
d1
8 mm
d2
M 10x1
d6
14 mm
dx
4.5 mm
dy
6 mm
i
6 mm
I4
22.5 mm
l2
11 mm
l3
10 mm
lg2
16.5 mm
SW2
14 mm
SW4
14 mm
Pièces détachées et accessoires

5,80 €/ Unitéhors TVA

7,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026