7,32 €/ Unitéhors TVA
8,86 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Désignation | SWVE06LLM10X1KDS |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Réglable | Oui |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 6LL - M10x1.0 |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | M 10x1 |
Type d'étanchéité | joint souple mou (forme E) |
Pression nominal | PB 100 |
d2 | M 10x1 |
d7 | 14.9 mm |
dx | 4 mm |
dy | 4.5 mm |
i | 6 mm |
I4 | 20.5 mm |
l2 | 10 mm |
l3 | 9 mm |
lg2 | 15.5 mm |
SW2 | 14 mm |
SW3 | 12 mm |
SW4 | 14 mm |
6,76 €/ Unitéhors TVA
8,18 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026