Eriks
VOSS

VOSS Raccord banjo 24-BSEC-LL4-M8B

  • ERIKS:11450533
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord banjo
- Exécution normale
- Séries L et S
- Filetage: métrique cylindrique
- Type de joint: joint souple à bords (forme B)
- Complet (BSEC) ou sans écrou et bague coupante (BSE)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

6,51 €/ Unitéhors TVA

7,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
SWVE-M
Désignation
SWVE04LLM8x1
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
4LL - M8x1.0
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
M 8x1
Type d'étanchéité
joint souple à bords (forme B)
Pression nominal
PB 100
d1
4 mm
d2
M 8x1
d6
12 mm
dx
3 mm
dy
3 mm
i
6 mm
I4
18.5 mm
l2
10.5 mm
l3
8 mm
lg2
14.5 mm
SW2
12 mm
SW4
12 mm
Pièces détachées et accessoires

6,02 €/ Unitéhors TVA

7,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026