7,89 €/ Unitéhors TVA
9,55 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Réglable | Oui |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 8L - M14x1.5 |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | M 12x1.5 |
Type d'étanchéité | joint souple mou (forme E) |
Pression nominal | PB 250 |
d2 | M 12x1.5 |
d7 | 17 mm |
dx | 5.8 mm |
dy | 6 mm |
i | 9 mm |
I4 | 27 mm |
l2 | 13 mm |
l3 | 12 mm |
lg2 | 20 mm |
SW2 | 17 mm |
SW3 | 17 mm |
SW4 | 17 mm |
6,84 €/ Unitéhors TVA
8,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026