Eriks
VOSS

VOSS Raccord banjo 24-BSEC-L8-M12E

  • ERIKS:14988660
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord banjo
- Exécution standard
- Séries L et S
- Filetage: métrique cylindrique
- Type de joint: joint souple mou (forme E)
- Matériau d'etanchéite: standard NBR
- Complet (BSEC) ou sans écrou et bague coupante (BSE)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

7,25 €/ Unitéhors TVA

8,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Désignation
SWVE08LMKDS
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Réglable
Oui
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
8L - M14x1.5
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
M 12x1.5
Type d'étanchéité
joint souple mou (forme E)
Pression nominal
PB 250
d2
M 12x1.5
d7
17 mm
dx
5.8 mm
dy
6 mm
i
9 mm
I4
27 mm
l2
13 mm
l3
12 mm
lg2
20 mm
SW2
17 mm
SW3
17 mm
SW4
17 mm
Pièces détachées et accessoires

6,84 €/ Unitéhors TVA

8,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026