7,14 €/ Unitéhors TVA
8,64 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Réglable | Oui |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 6L - M12x1.5 |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | M 10x1 |
Type d'étanchéité | joint souple mou (forme E) |
Pression nominal | PB 250 |
d2 | M 10x1 |
d7 | 14.9 mm |
dx | 4 mm |
dy | 4 mm |
i | 6 mm |
I4 | 23.5 mm |
l2 | 10.5 mm |
l3 | 10 mm |
lg2 | 17.5 mm |
SW2 | 14 mm |
SW3 | 14 mm |
SW4 | 14 mm |
6,14 €/ Unitéhors TVA
7,43 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026