Eriks
VOSS

VOSS Raccord banjo 24-BSEC-L18-G1/2B

  • ERIKS:798185
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord banjo
- Exécution normale
- Séries L et S
- Filetage: BSPP cylindrique
- Type de joint: joint souple à bords (forme B)
- Complet (BSEC) ou sans écrou et bague coupante (BSE)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

13,15 €/ Unitéhors TVA

15,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
SWVE-R
Désignation
SWVE18LR1/2
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
18L - M26x1.5
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
1/2" BSP cyl.
Type d'étanchéité
joint souple à bords (forme B)
Pression nominal
PB 160
d1
18 mm
d2
G 1/2"
d6
26 mm
dx
13 mm
dy
15 mm
i
11 mm
I4
44 mm
l2
20 mm
l3
22 mm
lg2
27.5 mm
SW2
30 mm
SW4
27 mm
Pièces détachées et accessoires

11,59 €/ Unitéhors TVA

14,02 €TVA incluse

213 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026