8,99 €/ Unitéhors TVA
10,88 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | SWVE-M |
Désignation | SWVE15LM18x1.5 |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 15L - M22x1.5 |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | M 18x1.5 |
Type d'étanchéité | joint souple à bords (forme B) |
Pression nominal | PB 250 |
d1 | 15 mm |
d2 | M 18x1.5 |
d6 | 23 mm |
dx | 10.5 mm |
dy | 12 mm |
i | 9 mm |
I4 | 38 mm |
l2 | 17.5 mm |
l3 | 18.5 mm |
lg2 | 24.5 mm |
SW2 | 24 mm |
SW4 | 24 mm |
8,08 €/ Unitéhors TVA
9,78 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/12/2026