Eriks
VOSS

VOSS Raccord banjo 24-BSEC-L15-G3/8B

  • ERIKS:14988648
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord banjo
- Exécution standard
- Séries L et S
- Filetage: BSPP cylindrique
- Type de joint: joint souple mou (forme E)
- Matériau d'etanchéite: standard NBR
- Complet (BSEC) ou sans écrou et bague coupante (BSE)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

17,43 €/ Unitéhors TVA

21,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Désignation
SWVE15LR3/8
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Réglable
Oui
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
15L - M22x1.5
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
3/8" BSP cyl.
Type d'étanchéité
joint souple à bords (forme B)
Pression nominal
PB 250
d1
15 mm
d2
G 3/8"
d6
22 mm
dx
9 mm
dy
12 mm
i
9 mm
I4
38 mm
l2
17.5 mm
l3
18.5 mm
lg2
24.5 mm
SW2
24 mm
SW3
27 mm
SW4
24 mm
Pièces détachées et accessoires

17,01 €/ Unitéhors TVA

20,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026