Eriks
VOSS

VOSS Raccord banjo 24-BSEC-L15-G1/2E-ES4

  • ERIKS:14988647
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord banjo
- Exécution standard
- Séries L et S
- Filetage: BSPP cylindrique
- Type de joint: joint souple mou (forme E)
- Matériau d'etanchéite: standard NBR
- Complet (BSEC) ou sans écrou et bague coupante (BSE)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

12,53 €/ Unitéhors TVA

15,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Réglable
Oui
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
15L - M22x1.5
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
1/2" BSP cyl.
Type d'étanchéité
joint souple mou (forme E)
Pression nominal
PB 250
d2
G 1/2"
d7
26.9 mm
dx
10.5 mm
dy
12 mm
i
11 mm
I4
38 mm
l2
19 mm
l3
19 mm
lg2
26 mm
SW2
27 mm
SW4
27 mm
Pièces détachées et accessoires

10,91 €/ Unitéhors TVA

13,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026