10,10 €/ Unitéhors TVA
12,22 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | SWVE-R |
Désignation | SWVE15LR1/2 |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 15L - M22x1.5 |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | 1/2" BSP cyl. |
Type d'étanchéité | joint souple à bords (forme B) |
Pression nominal | PB 250 |
d1 | 15 mm |
d2 | G 1/2" |
d6 | 26 mm |
dx | 10.5 mm |
dy | 12 mm |
i | 11 mm |
I4 | 38 mm |
l2 | 19 mm |
l3 | 19 mm |
lg2 | 26 mm |
SW2 | 27 mm |
SW4 | 27 mm |
9,11 €/ Unitéhors TVA
11,02 €TVA incluse
110 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026