Eriks
VOSS

VOSS Raccord banjo 24-BSEC-L12-M18B

  • ERIKS:11450536
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord banjo
- Exécution normale
- Séries L et S
- Filetage: métrique cylindrique
- Type de joint: joint souple à bords (forme B)
- Complet (BSEC) ou sans écrou et bague coupante (BSE)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

9,74 €/ Unitéhors TVA

11,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
SWVE-M
Désignation
SWVE12LM18x1.5
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
12L - M18x1.5
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
M 18x1.5
Type d'étanchéité
joint souple à bords (forme B)
Pression nominal
PB 250
d1
12 mm
d2
M 18x1.5
d6
23 mm
dx
10.5 mm
dy
10 mm
i
9 mm
I4
38 mm
l2
16.5 mm
l3
18.5 mm
lg2
23.5 mm
SW2
24 mm
SW4
24 mm
Pièces détachées et accessoires

9,26 €/ Unitéhors TVA

11,20 €TVA incluse

47 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026