Eriks
VOSS

VOSS Raccord banjo 24-BSEC-L12-M16B

  • ERIKS:798053
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord banjo
- Exécution normale
- Séries L et S
- Filetage: métrique cylindrique
- Type de joint: joint souple à bords (forme B)
- Complet (BSEC) ou sans écrou et bague coupante (BSE)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

7,76 €/ Unitéhors TVA

9,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
SWVE-M
Désignation
SWVE12LM16x1.5
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
12L - M18x1.5
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
M 16x1.5
Type d'étanchéité
joint souple à bords (forme B)
Pression nominal
PB 250
d1
12 mm
d2
M 16x1.5
d6
21 mm
dx
8.5 mm
dy
10 mm
i
9 mm
I4
33 mm
l2
15.5 mm
l3
15 mm
lg2
22.5 mm
SW2
22 mm
SW4
22 mm
Pièces détachées et accessoires

6,98 €/ Unitéhors TVA

8,45 €TVA incluse

25 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026