Eriks
VOSS

VOSS Raccord banjo 24-BSEC-L12-G1/2B

  • ERIKS:11450555
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord banjo
- Exécution normale
- Séries L et S
- Filetage: BSPP cylindrique
- Type de joint: joint souple à bords (forme B)
- Complet (BSEC) ou sans écrou et bague coupante (BSE)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

11,66 €/ Unitéhors TVA

14,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
SWVE-R
Désignation
SWVE12LR1/2
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
12L - M18x1.5
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
1/2" BSP cyl.
Type d'étanchéité
joint souple à bords (forme B)
Pression nominal
PB 250
d1
12 mm
d2
G 1/2"
d6
26 mm
dx
10.5 mm
dy
10 mm
i
11 mm
I4
38 mm
l2
18 mm
l3
19 mm
lg2
25 mm
SW2
27 mm
SW4
27 mm
Pièces détachées et accessoires

10,88 €/ Unitéhors TVA

13,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026