Eriks
VOSS

VOSS Raccord banjo 24-BCEC-S30-G11/4E

  • ERIKS:14988471
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord banjo
- Exécution compacte
- Séries L et S
- Filetage: BSPP cylindrique
- Type de joint: joint souple mou (forme E)
- Matériau d'etanchéite: standard NBR
- Complet (BCEC) ou sans écrou et bague coupante (BCE)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

92,04 €/ Unitéhors TVA

111,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Réglable
Oui
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
30S - M42x2.0
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
1.1/4" BSP cyl.
Type d'étanchéité
joint souple mou (forme E)
Pression nominal
PB 250
d2
G 1.1/4"
d7
49.9 mm
dx
24 mm
dy
25 mm
i
20 mm
I4
70 mm
l2
36.5 mm
l3
35.5 mm
lg2
50 mm
SW2
55 mm
SW4
50 mm
Pièces détachées et accessoires

85,38 €/ Unitéhors TVA

103,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026