37,78 €/ Unitéhors TVA
45,71 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Réglable | Oui |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 20S - M30x2.0 |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | 3/4" BSP cyl. |
Type d'étanchéité | joint souple mou (forme E) |
Pression nominal | PB 400 |
d2 | G 3/4" |
d7 | 32.9 mm |
dx | 15 mm |
dy | 16 mm |
i | 16 mm |
I4 | 48 mm |
l2 | 26 mm |
l3 | 24 mm |
lg2 | 36.5 mm |
SW2 | 36 mm |
SW4 | 32 mm |
35,92 €/ Unitéhors TVA
43,46 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026