Eriks
VOSS

VOSS Raccord banjo 24-BCEC-S12-M18B

  • ERIKS:14988459
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord banjo
- Exécution compacte
- Séries L et S
- Filetage: metrique cylindrique
- Type de joint: joint souple à bords (forme B)
- Matériau d'etanchéite: standard NBR
- Complet (BCEC) ou sans écrou et bague coupante (BCE)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

14,79 €/ Unitéhors TVA

17,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Réglable
Oui
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
12S - M20x1.5
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
M 18x1.5
Type d'étanchéité
joint souple à bords (forme B)
Pression nominal
PB 400
d2
M 18x1.5
d6
23 mm
dx
9.5 mm
dy
8 mm
i
10 mm
I4
37 mm
l2
19.5 mm
l3
18.5 mm
lg2
27 mm
SW2
27 mm
SW4
24 mm
Pièces détachées et accessoires

13,22 €/ Unitéhors TVA

16,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026