Eriks
VOSS

VOSS Raccord banjo 24-BCEC-S10-G3/8E

  • ERIKS:14988454
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord banjo
- Exécution compacte
- Séries L et S
- Filetage: BSPP cylindrique
- Type de joint: joint souple mou (forme E)
- Matériau d'etanchéite: standard NBR
- Complet (BCEC) ou sans écrou et bague coupante (BCE)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

15,63 €/ Unitéhors TVA

18,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Réglable
Oui
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
10S - M18x1.5
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
3/8" BSP cyl.
Type d'étanchéité
joint souple mou (forme E)
Pression nominal
PB 500
d2
G 3/8"
d7
21.9 mm
dx
8 mm
dy
7 mm
i
10 mm
I4
32.5 mm
l2
18 mm
l3
16 mm
lg2
25.5 mm
SW2
24 mm
SW4
22 mm
Pièces détachées et accessoires

14,82 €/ Unitéhors TVA

17,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026