Eriks
VOSS

VOSS Raccord banjo 24-BCEC-L28-G1E

  • ERIKS:14988441
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord banjo
- Exécution compacte
- Séries L et S
- Filetage: BSPP cylindrique
- Type de joint: joint souple mou (forme E)
- Matériau d'etanchéite: standard NBR
- Complet (BCEC) ou sans écrou et bague coupante (BCE)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

60,24 €/ Unitéhors TVA

72,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Réglable
Oui
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
28L - M36x2.0
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
1" BSP cyl.
Type d'étanchéité
joint souple mou (forme E)
Pression nominal
PB 250
d2
G 1"
d7
39.9 mm
dx
19 mm
dy
24 mm
i
18 mm
I4
59 mm
l2
31.5 mm
l3
30.5 mm
lg2
39 mm
SW2
46 mm
SW4
41 mm
Pièces détachées et accessoires

56,23 €/ Unitéhors TVA

68,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026