55,99 €/ Unitéhors TVA
67,75 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Réglable | Oui |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 28L - M36x2.0 |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | 1" BSP cyl. |
Type d'étanchéité | joint souple à bords (forme B) |
Pression nominal | PB 250 |
d2 | G 1" |
d6 | 39 mm |
dx | 19 mm |
dy | 24 mm |
i | 18 mm |
I4 | 59 mm |
l2 | 31.5 mm |
l3 | 30.5 mm |
lg2 | 39 mm |
SW2 | 46 mm |
SW4 | 41 mm |
51,72 €/ Unitéhors TVA
62,58 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026