Eriks
VOSS

VOSS Raccord banjo 24-BCEC-L22-M26B

  • ERIKS:14988438
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord banjo
- Exécution compacte
- Séries L et S
- Filetage: metrique cylindrique
- Type de joint: joint souple à bords (forme B)
- Matériau d'etanchéite: standard NBR
- Complet (BCEC) ou sans écrou et bague coupante (BCE)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

31,81 €/ Unitéhors TVA

38,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Réglable
Oui
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
22L - M30x2.0
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
M 26x1.5
Type d'étanchéité
joint souple à bords (forme B)
Pression nominal
PB 250
d2
M 26x1.5
d6
31 mm
dx
15 mm
dy
19 mm
i
16 mm
I4
48 mm
l2
27 mm
l3
24 mm
lg2
34.5 mm
SW2
36 mm
SW4
32 mm
Pièces détachées et accessoires

29,16 €/ Unitéhors TVA

35,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026