21,85 €/ Unitéhors TVA
26,44 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Réglable | Oui |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 18L - M26x1.5 |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | M 22x1.5 |
Type d'étanchéité | joint souple à bords (forme B) |
Pression nominal | PB 400 |
d2 | M 22x1.5 |
d6 | 27 mm |
dx | 11 mm |
dy | 15 mm |
i | 12 mm |
I4 | 43 mm |
l2 | 20.5 mm |
l3 | 21.5 mm |
lg2 | 28 mm |
SW2 | 30 mm |
SW4 | 27 mm |
19,51 €/ Unitéhors TVA
23,61 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026