Eriks
VOSS

VOSS Raccord banjo 24-BCEC-L18-G1/2B

  • ERIKS:14988432
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord banjo
- Exécution compacte
- Séries L et S
- Filetage: BSPP cylindrique
- Type de joint: joint souple à bords (forme B)
- Matériau d'etanchéite: standard NBR
- Complet (BCEC) ou sans écrou et bague coupante (BCE)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

21,52 €/ Unitéhors TVA

26,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Réglable
Oui
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
18L - M26x1.5
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
1/2" BSP cyl.
Type d'étanchéité
joint souple à bords (forme B)
Pression nominal
PB 400
d2
G 1/2"
d6
26 mm
dx
11 mm
dy
15 mm
i
12 mm
I4
43 mm
l2
20.5 mm
l3
21.5 mm
lg2
28 mm
SW2
30 mm
SW4
27 mm
Pièces détachées et accessoires

19,18 €/ Unitéhors TVA

23,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026