15,33 €/ Unitéhors TVA
18,55 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Réglable | Oui |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 12L - M18x1.5 |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | 1/4" BSP cyl. |
Type d'étanchéité | joint souple mou (forme E) |
Pression nominal | PB 400 |
d2 | G 1/4" |
d7 | 18.9 mm |
dx | 5 mm |
dy | 10 mm |
i | 10 mm |
I4 | 30 mm |
l2 | 15 mm |
l3 | 15.5 mm |
lg2 | 22 mm |
SW2 | 22 mm |
SW4 | 19 mm |
14,55 €/ Unitéhors TVA
17,61 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/12/2026