Eriks
VOSS

VOSS Raccord à visser pour manomètre avec tige 24-SWPGS-S8-IG1/2B

  • ERIKS:11451435
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord de manomètre
- Filetage intérieur: BSPP cylindrique
- Séries L et S
- Type de joint: joint souple à bords (forme B)
- Complet avec écrou et bague coupante
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

7,79 €/ Unitéhors TVA

9,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
MAEV-R
Désignation
MAVE08SR1/2
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Réglable
Oui
Raccord 1
Embout de tube
Taille de Raccord 1
8S - M16x1.5
Raccord 2
Taraudé
Taille de Raccord 2
1/2" BSP cyl.
Type d'étanchéité
joint souple à bords (forme B)
Pression nominal
PN630
d1
8 mm
d2
G 1/2"
d3
26.8 mm
dy
3.5 mm
h
5.2 mm
i
20 mm
l2
25 mm
lg
45 mm
SW1
27 mm
SW3
19 mm