6,03 €/ Unitéhors TVA
7,30 €TVA incluse
18 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | MAEV-R |
Désignation | MAVE12SR1/2 |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Réglable | Oui |
Raccord 1 | Embout de tube |
Taille de Raccord 1 | 12S - M20x1.5 |
Raccord 2 | Taraudé |
Taille de Raccord 2 | 1/2" BSP cyl. |
Type d'étanchéité | joint souple à bords (forme B) |
Pression nominal | PN630 |
d1 | 12 mm |
d2 | G 1/2" |
d3 | 26.8 mm |
dy | 3.5 mm |
h | 5.2 mm |
i | 20 mm |
l2 | 27.5 mm |
lg | 47.5 mm |
SW1 | 27 mm |
SW3 | 24 mm |