Eriks
VOSS

VOSS Raccord à visser pour manomètre avec tige 24-SWPGS-L8-IG1/4B

  • ERIKS:1016579
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord de manomètre
- Filetage intérieur: BSPP cylindrique
- Séries L et S
- Type de joint: joint souple à bords (forme B)
- Complet avec écrou et bague coupante
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

3,53 €/ Unitéhors TVA

4,27 €TVA incluse

31 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
MAEV-R
Désignation
MAVE08LR1/4
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Réglable
Oui
Raccord 1
Embout de tube
Taille de Raccord 1
8L - M14x1.5
Raccord 2
Taraudé
Taille de Raccord 2
1/4" BSP cyl.
Type d'étanchéité
joint souple à bords (forme B)
Pression nominal
PN315
d1
8 mm
d2
G 1/4"
d3
18.8 mm
dy
2.5 mm
h
4.6 mm
i
14.5 mm
l2
23.5 mm
lg
38 mm
SW1
19 mm
SW3
17 mm