3,61 €/ Unitéhors TVA
4,37 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | MAEV-R |
Désignation | MAVE10LR1/4 |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Réglable | Oui |
Raccord 1 | Embout de tube |
Taille de Raccord 1 | 10L - M16x1.5 |
Raccord 2 | Taraudé |
Taille de Raccord 2 | 1/4" BSP cyl. |
Type d'étanchéité | joint souple à bords (forme B) |
Pression nominal | PN315 |
d1 | 10 mm |
d2 | G 1/4" |
d3 | 18.8 mm |
dy | 2.5 mm |
h | 4.6 mm |
i | 14.5 mm |
l2 | 25 mm |
lg | 39.5 mm |
SW1 | 19 mm |
SW3 | 19 mm |