Eriks
VOSS

VOSS Raccord à visser mâle coudé (sans écrou et bague coupante) 24-SDE-LL8-M10T-P

  • ERIKS:11450215
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord à visser mâle coudé
- Séries L et S
- Filetage: métrique conique
- Type de joint: filetage conique
- Complet (SDEC) ou sans écrou et bague coupante (SDE)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

2,64 €/ Unitéhors TVA

3,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
WEV-M-keg.
Désignation
WE08LLM10x1 con -m+d
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Sans écrou et bague coupante
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
8LL - M12x1.0
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
M 10x1 con.
Type d'étanchéité
filetage conique
Pression nominal
PN100
d1
8 mm
d2
M 10x1
dx
6 mm
dy
6 mm
i
6 mm
l2
11.5 mm
lg
20 mm
lg2
17 mm
SW2
12 mm
Pièces détachées et accessoires
Product Image

VOSS Écrou-raccord 24-N-LL8

  • Eriks:870188
  • Manufacturer:3152100

0,18 €/ Unitéhors TVA

0,22 €TVA incluse

324 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

VOSS Bague coupante 24-1S-LL8

  • Eriks:916102
  • Manufacturer:6152000

0,18 €/ Unitéhors TVA

0,22 €TVA incluse

139 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026