6,11 €/ Unitéhors TVA
7,39 €TVA incluse
42 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | WEV-NPT |
Désignation | WE15L1/2NPT -m+d |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Sans écrou et bague coupante |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 15L - M22x1.5 |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | 1/2" NPT |
Type d'étanchéité | filetage conique |
Pression nominal | PN315 |
d1 | 15 mm |
d2 | 1/2" NPT |
dx | 11 mm |
dy | 11 mm |
i | 13.6 mm |
l2 | 24 mm |
lg | 36 mm |
lg2 | 31 mm |
SW2 | 24 mm |
0,69 €/ Unitéhors TVA
0,83 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/12/20261,47 €/ Unitéhors TVA
1,78 €TVA incluse
1102 En stock - Date de livraison estimée 13/11/20260,29 €/ Unitéhors TVA
0,35 €TVA incluse
3937 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026