Eriks
VOSS

VOSS Raccord à visser mâle coudé 24-SDEC-S8-N1/4T-P

  • ERIKS:791261
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord à visser mâle coudé
- Séries L et S
- Filetage: NPT conique
- Type de joint: filetage conique
- Complet (SDEC) ou sans écrou et bague coupante (SDE)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

5,00 €/ Unitéhors TVA

6,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
WEV-NPT
Désignation
WE08S1/4NPT
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
8S - M16x1.5
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
1/4" NPT
Type d'étanchéité
filetage conique
Pression nominal
PN630
d1
8 mm
d2
1/4" NPT
dx
5 mm
dy
5 mm
i
10.2 mm
l2
17 mm
lg
27 mm
lg2
24 mm
SW2
17 mm