47,49 €/ Unitéhors TVA
57,46 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | WEV-NPT |
Désignation | WE38S1.1/2 NPT |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 38S - M52x2.0 |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | 1.1/2" NPT |
Type d'étanchéité | filetage conique |
Pression nominal | PN315 |
d1 | 38 mm |
d2 | 1.1/2" NPT |
dx | 32 mm |
dy | 32 mm |
i | 18.4 mm |
l2 | 41 mm |
lg | 61 mm |
lg2 | 57 mm |
SW2 | 50 mm |
40,17 €/ Unitéhors TVA
48,61 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/12/2026