19,87 €/ Unitéhors TVA
24,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | WEV-NPT |
Désignation | WE25S1NPT |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 25S - M36x2.0 |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | 1" NPT |
Type d'étanchéité | filetage conique |
Pression nominal | PN400 |
d1 | 25 mm |
d2 | 1" NPT |
dx | 20 mm |
dy | 20 mm |
i | 20.6 mm |
l2 | 30 mm |
lg | 49 mm |
lg2 | 42 mm |
SW2 | 36 mm |
16,13 €/ Unitéhors TVA
19,52 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/12/2026