Eriks
VOSS

VOSS Raccord à visser mâle coudé 24-SDEC-S20-R3/4T

  • ERIKS:942391
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord à visser mâle coudé
- Séries L et S
- Filetage: BSPT conique
- Type de joint: filetage conique
- Complet (SDEC) ou sans écrou et bague coupante (SDE)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

20,37 €/ Unitéhors TVA

24,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
WEV-R-keg.
Désignation
WE20SR3/4 con
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
20S - M30x2.0
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
3/4" BSP con.
Type d'étanchéité
filetage conique
Pression nominal
PB 400
d1
20 mm
d2
R 3/4"
dx
16 mm
dy
16 mm
i
12.4 mm
l2
26.5 mm
lg
42 mm
lg2
37 mm
SW2
27 mm
Pièces détachées et accessoires

19,20 €/ Unitéhors TVA

23,23 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026